画像準備中

DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)92×92 入力電圧(V)DC12 厚さ(mm)38 注文コード47137221 品番9GV0912P1H031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど161種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)(PWM:0%)0.29/(PWM:100%)3.5 定格入力(W)(PWM:0%)3.5/(PWM:100%)42 最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.6/(PWM:100%)5.05 最大静圧(Pa)(PWM:0%)38.8/(PWM:100%)385 音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)64 使用電圧範囲(V)10.2〜13.8 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2700/(PWM:100%)8500 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+70 入力電圧(V)DC12 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする