定格電流(A)(PWM:0%)0.19/(PWM:100%)3
定格入力(W)(PWM:0%)2.16/(PWM:100%)20.16
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.49/(PWM:100%)6.35
最大静圧(Pa)(PWM:0%)19.8/(PWM:100%)360
音圧レベル(dB)(PWM:0%)33/(PWM:100%)64
使用電圧範囲(V)10.2〜13.8
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)1500/(PWM:100%)6400
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC12
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120