画像準備中

DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
86日以内出荷返品不可 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)120×120 入力電圧(V)DC24 厚さ(mm)25 注文コード47137465 品番9GV1224P4G01
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど161種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.84 定格入力(W)(PWM:0%)3.12/(PWM:100%)20.16 最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.56/(PWM:100%)4.83 最大静圧(Pa)(PWM:0%)23.5/(PWM:100%)224 音圧レベル(dB)(PWM:0%)30(PWM:100%)58 使用電圧範囲(V)20.4〜27.6 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)1650/(PWM:100%)5100 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+70 入力電圧(V)DC24 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする