Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47137607 品番6EP1961-2BA11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:セレクティブモジュール
併用可能製品:SITOP
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする