山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9GV
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
150×150
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
50
注文コード
47137641
品番
9GV1512H502
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
2.9
定格入力(W)
34.8
最大風量(m
3
/min)
8.54
最大静圧(Pa)
210
音圧レベル(dB)
61
使用電圧範囲(V)
10.2〜13.8
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900
形状
角形
厚さ(mm)
50
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
入力電圧(V)
DC12
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
150×150