画像準備中

DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)150×150 入力電圧(V)DC12 厚さ(mm)50 注文コード47137702 品番9GV1512P5M03
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど161種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)1.2 定格入力(W)14.4 最大風量(m3/min)6.35 最大静圧(Pa)132 音圧レベル(dB)53 使用電圧範囲(V)10.2〜13.8 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 形状角形 厚さ(mm)50 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+70 入力電圧(V)DC12 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)150×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする