山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9GV
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
36×36
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
28
注文コード
47137781
品番
9GV3612P3J03
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
0.75
定格入力(W)
9
最大風量(m
3
/min)
0.4
最大静圧(Pa)
275
音圧レベル(dB)
52
使用電圧範囲(V)
7〜13.2
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
入力電圧(V)
DC12
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
36×36