画像準備中

DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)Φ172×150 入力電圧(V)DC48 厚さ(mm)51 注文コード47137815 品番9GV5748H501
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど161種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)2 定格入力(W)96 最大風量(m3/min)11.32 最大静圧(Pa)690 音圧レベル(dB)74 使用電圧範囲(V)40.8 〜55.2 定格回転速度(min-1[r.p.m])6300 厚さ(mm)51 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+70 入力電圧(V)DC48 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V1) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ172×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする