山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9GV
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172×150
入力電圧(V)
DC48
厚さ(mm)
51
注文コード
47137824
品番
9GV5748H502
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
2
定格入力(W)
96
最大風量(m
3
/min)
11.32
最大静圧(Pa)
690
音圧レベル(dB)
74
使用電圧範囲(V)
40.8 〜55.2
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6300
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
入力電圧(V)
DC48
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V1)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
Φ172×150