DCサンエース 静音ファン

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)120×120 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.36 注文コード47138804 品番9S1212L401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はサイズ・入力電圧・最大風量など90種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.36 音圧レベル(dB)17 最大静圧(Pa)14.9 サイズ(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500 特性静音

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47138804
2015-09-13
用途:
床下の換気
製造業

音が静かで良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする