※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ブロワ
山洋電気の ブロワ本体
DCサンエース ブロアファン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧範囲(V)
10.2〜13.8
定格電流(A)
0.29
注文コード
47140037
品番
109BJ12MC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
使用電圧範囲・定格電流
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
寸法d1(mm)
12
定格電流(A)
0.29
使用電圧範囲(V)
10.2〜13.8
最大静圧(Pa)
109.8
サイズ(mm)
□127×32厚
定格入力(W)
3.48