※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ブロワ
山洋電気の ブロワ本体
DCサンエース ブロアファン
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧範囲(V)
20.4〜27.6
定格電流(A)
0.26
注文コード
47140064
品番
109BJ24HC2
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
使用電圧範囲・定格電流
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
寸法d1(mm)
24
定格電流(A)
0.26
使用電圧範囲(V)
20.4〜27.6
最大静圧(Pa)
105.8
サイズ(mm)
□127×32厚
定格入力(W)
6.24