Sifam
Sifamの 電子部品(オンボード)
Sifamの 能動部品
Sifamの 集積回路(IC)
Sifam キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ノブ直径:11mmボディカラー:青インジケータ色:白併用可能製品:コレットノブプッシュオン、ソフトタッチ制御ノブ. 3つのシャフトサイズ(6mmの'スプライン'、4mmの'D'、6mmの'D')を用意 黒のポリプロピレン成形、色付きの指示線 滑らかなベルベットの感触 最適なポテンショメータについては、「抵抗器」セクションを参照
注文コード
47146043
品番
C111 BLUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノブ直径:11mm
ボディカラー:青
インジケータ色:白
併用可能製品:コレットノブ
プッシュオン、ソフトタッチ制御ノブ. 3つのシャフトサイズ(6mmの'スプライン'、4mmの'D'、6mmの'D')を用意 黒のポリプロピレン成形、色付きの指示線 滑らかなベルベットの感触 最適なポテンショメータについては、「抵抗器」セクションを参照
RoHS指令(10物質対応)
対応