Sifam
Sifamの 電子部品(オンボード)
Sifamの 能動部品
Sifamの 集積回路(IC)
Sifam キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ノブ直径:15mmボディカラー:青インジケータ色:白併用可能製品:コレットノブキャップ及びポインタ. すべてのサイズのコレットノブで使用可能、いくつかのタイプと色をご用意
注文コード
47146059
品番
C151 BLUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノブ直径:15mm
ボディカラー:青
インジケータ色:白
併用可能製品:コレットノブ
キャップ及びポインタ. すべてのサイズのコレットノブで使用可能、いくつかのタイプと色をご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応