Sifam
Sifamの 電子部品(オンボード)
Sifamの 能動部品
Sifamの 集積回路(IC)
Sifam キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ノブ直径:21mmボディカラー:赤併用可能製品:コレットノブ材料:ナイロンキャップ及びポインタ. すべてのサイズのコレットノブで使用可能、いくつかのタイプと色をご用意
注文コード
47146068
品番
C210-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノブ直径:21mm
ボディカラー:赤
併用可能製品:コレットノブ
材料:ナイロン
キャップ及びポインタ. すべてのサイズのコレットノブで使用可能、いくつかのタイプと色をご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応