曜日別特売
S111 125BK Sifam ノブ 3.175mm Sifam 47146095

Sifam ノブ 3.175mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シャフトサイズ:3.175mm
ノブ直径:11mm
ノブ高さ:14mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:グレー
材料:ナイロン

Knob Pointers O11 - O15 - O21 - O29. Range of high-quality knobs with black satin finish bodies, with or without a line. We offer different coloured caps, with or without markings, to supplement these knob bodies, as well as different types of bases. Concentric tightening with a brass ring.
注文コード47146095品番S111 125BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様
シャフトサイズ:3.175mm
ノブ直径:11mm
ノブ高さ:14mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:グレー
材料:ナイロン
Knob Pointers O11 - O15 - O21 - O29. Range of high-quality knobs with black satin finish bodies, with or without a line. We offer different coloured caps, with or without markings, to supplement these knob bodies, as well as different types of bases. Concentric tightening with a brass ring.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする