Sifam ノブ 3.175mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シャフトサイズ:3.175mmノブ直径:15.5mmノブ高さ:14.3mmボディカラー:黒インジケータ色:黒ノブ種類:コレットつや消し仕上げコレットノブ(スタイル1). Sifamのつや消し仕上げコレットノブは、シンプルで機能的です。 ダイアルスカートやナットカバーなど、様々なプッシュフィット式アクセサリと互換性のあるこのシリーズのコレットノブは、広範囲の用途に対応するだけでなく、機能的です。 Sifamコレットノブには、突出インジケータ付きのものもあります。. 特長と利点:. 様々なコレットサイズの4つの直径のコレットノブにより、様々なポットシャフトなどに対応 21 mm及び29 mmのバージョンは、ベースに8 mm AF締め付けナットと凹部を備え、コントロール取り付けナットに対応 11 mm及び15 mmのバージョンはスロットのある丸型ナット付き コレットを締めるための固定工具は別売り。コントロール取り付けナットに対応するサイズなし、別売りのナットカバーあり 注文コード47146113 品番SP151 125 BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:3.175mm
ノブ直径:15.5mm
ノブ高さ:14.3mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:黒
ノブ種類:コレット
つや消し仕上げコレットノブ(スタイル1). Sifamのつや消し仕上げコレットノブは、シンプルで機能的です。 ダイアルスカートやナットカバーなど、様々なプッシュフィット式アクセサリと互換性のあるこのシリーズのコレットノブは、広範囲の用途に対応するだけでなく、機能的です。 Sifamコレットノブには、突出インジケータ付きのものもあります。. 特長と利点:. 様々なコレットサイズの4つの直径のコレットノブにより、様々なポットシャフトなどに対応 21 mm及び29 mmのバージョンは、ベースに8 mm AF締め付けナットと凹部を備え、コントロール取り付けナットに対応 11 mm及び15 mmのバージョンはスロットのある丸型ナット付き コレットを締めるための固定工具は別売り。コントロール取り付けナットに対応するサイズなし、別売りのナットカバーあり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする