Sifam ノブ 4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シャフトサイズ:4mmノブ直径:15.5mmノブ高さ:14.3mmボディカラー:黒, グレーインジケータ色:白材料:プラスチックKnob Pointers O11 - O15 - O21 - O29. Range of high-quality knobs with black satin finish bodies, with or without a line. We offer different coloured caps, with or without markings, to supplement these knob bodies, as well as different types of bases. Concentric tightening with a brass ring. 注文コード47146156 品番S151 004B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:4mm
ノブ直径:15.5mm
ノブ高さ:14.3mm
ボディカラー:黒, グレー
インジケータ色:白
材料:プラスチック
Knob Pointers O11 - O15 - O21 - O29. Range of high-quality knobs with black satin finish bodies, with or without a line. We offer different coloured caps, with or without markings, to supplement these knob bodies, as well as different types of bases. Concentric tightening with a brass ring.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする