Sifam
Sifamの 電子部品(オンボード)
Sifamの 能動部品
Sifamの 集積回路(IC)
Sifam ノブ 6mm 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シャフトサイズ:6mmノブ直径:11mmノブ高さ:13.5mmボディカラー:黒インジケータ色:赤材料:ポリプロピレンプッシュオン、ソフトタッチ制御ノブ. 3つのシャフトサイズ(6mmの'スプライン'、4mmの'D'、6mmの'D')を用意 黒のポリプロピレン成形、色付きの指示線 滑らかなベルベットの感触 最適なポテンショメータについては、「抵抗器」セクションを参照
注文コード
47146269
品番
3/03/TP110-006/237/230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6mm
ノブ直径:11mm
ノブ高さ:13.5mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:赤
材料:ポリプロピレン
プッシュオン、ソフトタッチ制御ノブ. 3つのシャフトサイズ(6mmの'スプライン'、4mmの'D'、6mmの'D')を用意 黒のポリプロピレン成形、色付きの指示線 滑らかなベルベットの感触 最適なポテンショメータについては、「抵抗器」セクションを参照
RoHS指令(10物質対応)
対応