Sifam
Sifamの 電子部品(オンボード)
Sifamの 能動部品
Sifamの 集積回路(IC)
Sifam ポインタノブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ノブ直径:15mmボディカラー:黒インジケータ色:黒併用可能製品:コレットノブ材料:ナイロンキャップ及びポインタ. すべてのサイズのコレットノブで使用可能、いくつかのタイプと色をご用意
注文コード
47146305
品番
P150BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノブ直径:15mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:黒
併用可能製品:コレットノブ
材料:ナイロン
キャップ及びポインタ. すべてのサイズのコレットノブで使用可能、いくつかのタイプと色をご用意
RoHS指令(10物質対応)
対応