Signal Construct LED電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:12 → 24 V ac/dc発光色:青強度:250 mcd電球ベース:E10チップタイプ:シングルチップ直径:9.7mm長さ:22 mm視野角度:160°波長ピーク:470 nm定格電流:13 mA寿命:50000hSignal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。 注文コード47146348 品番MWCE22429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・発光色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 → 24 V ac/dc
発光色:青
強度:250 mcd
電球ベース:E10
チップタイプ:シングルチップ
直径:9.7mm
長さ:22 mm
視野角度:160°
波長ピーク:470 nm
定格電流:13 mA
寿命:50000h
Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする