Signal Construct LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5.6 発光色 仕様定格電圧:24 → 28 V強度:120 mcd電球ベース:小型溝チップタイプ:マルチチップ視野角度:160°Signal Construct小型ねじ山LEDランプ、MWCGシリーズ. 広視野角 抵抗器及び保護ダイオードを内蔵 内部密閉構造により放熱性を向上 注文コード47146384 品番MWCG5704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は直径・発光色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 → 28 V
強度:120 mcd
電球ベース:小型溝
チップタイプ:マルチチップ
視野角度:160°
Signal Construct小型ねじ山LEDランプ、MWCGシリーズ. 広視野角 抵抗器及び保護ダイオードを内蔵 内部密閉構造により放熱性を向上
長さ(mm)15.8 直径(Φmm)5.6 発光色 定格電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT-1 3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする