Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED電球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
9.7
発光色
白
仕様
定格電圧:60 V ac/dc強度:1250 mcd電球ベース:E10チップタイプ:シングルチップ視野角度:160°波長ピーク:375 nmSignal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
注文コード
47146409
品番
MWCE22669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:60 V ac/dc
強度:1250 mcd
電球ベース:E10
チップタイプ:シングルチップ
視野角度:160°
波長ピーク:375 nm
Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
長さ(mm)
22
直径(Φmm)
9.7
発光色
白
寿命
50000h
定格電流(mA)
15.2
RoHS指令(10物質対応)
対応