Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED電球
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
9.7
発光色
緑
仕様
定格電圧:12 → 24 V ac/dc強度:850 mcd電球ベース:E10チップタイプ:シングルチップ視野角度:160°波長ピーク:525 nmSignal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
注文コード
47146418
品番
MWCE22729
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
この商品は
直径・発光色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 → 24 V ac/dc
強度:850 mcd
電球ベース:E10
チップタイプ:シングルチップ
視野角度:160°
波長ピーク:525 nm
Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ. このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
長さ(mm)
22
直径(Φmm)
9.7
発光色
緑
寿命
50000h
定格電流(mA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応