Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:24 → 28 V発光色:緑強度:600 mcd電球ベース:小型溝電球サイズ:T-1 3/4チップタイプ:マルチチップ直径:5.6mm長さ:15.8 mm視野角度:160°定格電流:15 mASignal Construct小型ねじ山LEDランプ、MWCGシリーズ. 広視野角 抵抗器及び保護ダイオードを内蔵 内部密閉構造により放熱性を向上
注文コード
47146427
品番
MWCG5774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・発光色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 → 28 V
発光色:緑
強度:600 mcd
電球ベース:小型溝
電球サイズ:T-1 3/4
チップタイプ:マルチチップ
直径:5.6mm
長さ:15.8 mm
視野角度:160°
定格電流:15 mA
Signal Construct小型ねじ山LEDランプ、MWCGシリーズ. 広視野角 抵抗器及び保護ダイオードを内蔵 内部密閉構造により放熱性を向上
RoHS指令(10物質対応)
対応