仕様Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ. Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ. Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。. 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き
オプションMounting of other LED types in the same size on request、Different connecting possibilities
長さ(mm)37.1
取付方式screw fastening
シリーズSMLD08
定格電圧(V)12/14DC(AC)
端子の種類ハンダタブ
締付トルク40cN・m
接続2×tab terminal 2.8×0.5mm
取付穴(mm)8
材質(絶縁体)Polycarbonat in luminous color
発光色青
温度はんだ付け温度:260°/5秒
保護等級IP67 (front side)
保存温度(℃)-40〜100
材質(キャップ)Brass、surface shiny chromium plated
消費電流(mA)3.8
ハウジングMetal housing in chromium plated with screw-thread M8×0.75mm
材質(ハウジング)Brass、surface shiny chromium plated
取付穴径(Φmm)8+0.2
寿命60000h
材質(カバー)-
視野角20°
材質(レンズ)Glass
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-30〜75
材質(ナット)Brass nickel-plated
材質(座金)Fe nickel-plated
端子2.8×0.5
材質(接続部)-
光度(mcd)1400@20000mA
光束(Lm)-
強度375mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シールリング)NBR70
耐電圧(kV)-
ねじ山(mm)M8×0.75
材質(反射板)-
電球の種類LED
電力(mW)45
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
反射板-
電球サイズ10mm
IP評価IP67