Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)AC/DC230 光束(Lm)- 注文コード47146953 品番SMCP3026289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様sealing washer and fi×ing nut. Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 オプション- 長さ(mm)60.2 取付方式- シリーズSMCP30 定格電圧(V)AC/DC230 端子の種類タブ 締付トルク- 接続Tab terminal 2.8×0.8mm 取付穴(mm)30 材質(絶縁体)- 発光色 温度- 保護等級IP67 保存温度(℃)- 材質(キャップ)- 消費電流(mA)- ハウジング- 材質(ハウジング)- 取付穴径(Φmm)30 寿命- 材質(カバー)- 視野角- 材質(レンズ)- 定格電流(mA)4.2 動作温度(℃)- 材質(ナット)- 材質(座金)- 端子2.8×0.8 材質(接続部)- 光度(mcd)500 光束(Lm)- 強度500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)- 耐電圧(kV)- ねじ山(mm)- 材質(反射板)- 電球の種類LED 電力(mW)- ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色クロム 反射板- 電球サイズ26mm IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする