Signal line double choke SMT 51uH 250mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード47147267 品番B82789C0513N002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様
インダクタンス:51 μH
最大直流電流:250mA
パッケージ/ケース:1812
長さ:5.2mm
奥行き:3.2mm
高さ:3mm
寸法:5.2 x 3.2 x 3mm
許容差:-30 → +50%
最大直流抵抗:550mΩ
シリーズ:B82789
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-55℃
電流補償インダクタ、B82789シリーズ. EIA 1812フェライトIコア付き電流補償ダブルチョーク バイファイラ巻き(B82789C..) 非対称干渉の抑制に適したバイファイラ巻きのB82789Cバージョン 分割巻き(B82789S..) 非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方の抑制に適した分割巻きのB82789Sバージョンは高周波EMCの問題を軽減 用途: 車載(例: CANバス)、産業オートメーション、電気通信 UL94 V-0の難燃性ケース 鉛フリーのスズめっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする