内径(Φmm)49
吸込口径s(Φmm)スライドダンパ
出力(kW)0.04
電圧(V)200/220
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
仕様耐熱形
質量(kg)3
電流(A)200V/(50/60Hz):0.3、220V/60Hz:0.3
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2700、60Hz:3200
相数三相
構造(羽根車)ターボファン
材質(羽根車)ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出相フランジ外径(mm)49