仕様
Bluetoothバージョン:2.0, 4.1
最大出力電力:+3dBm
受信感度:-93dBm
サポートされているバスインターフェイス:SPI, UART
サポートされているI / Oインタフェース:I2C, SMBus
寸法:15.73 x 9.15 x 1.9mm
高さ:1.9mm
長さ:15.73mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
幅:9.15mm
Blue Gecko BGM113 Bluetoothスマートモジュール. Silicon Labs Blue Gecko BGM113 Bluetooth R Smartモジュールは、Bluetooth Smart用途向けに設計されています。 このモジュールは、スマートフォン、タブレット、IoTセンサ、健康関連、商業環境、小売環境などのさまざまな分野で使用されます。 BGM113は、コンパクトなサイズで、消費電力が少なく、通信範囲が50 mとなっています。 また、低消費電力で高性能が求められる、バッテリ駆動の用途やシステムに適しています。 このBGM113モジュールには、内蔵アンテナ、マイクロコントローラ、無線トランシーバが搭載されています。. Bluetooth 4.1準拠(Bluetooth Smart) - Bluethooth 4.2にアップグレード可能なソフトウェア Bluetooth Smartスタックオンボード 内蔵アンテナ TX電力: 最大+3 dBm / RX感度: 最小-93 dBm 通信範囲: 50 m 32ビットARM R Cortex R -M4コア @ 38.4 MHz / フラッシュメモリ: 256 kB / RAM: 32 kB 自律型ハードウェア暗号化アクセラレータ及び真の乱数ジェネレータ DC-DCコンバータ内蔵