仕様
Bluetoothバージョン:1.3
最大出力電力:+14dBm
受信感度:-96dBm
サポートされているI / Oインタフェース:RS232, Serial
寸法:13.9 x 11 x 2.2mm
高さ:2.2mm
長さ:13.9mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
幅:11mm
BT121 Bluetooth Smart Readyモジュール. BT121は、高性能のBluetooth無線、低電力ARM Cortexマイクロコントローラ、及びBluegiga Bluetooth Smart Readyスタックを統合した、Bluetooth 4.1 Smart Ready準拠モジュールです。 このSmart Readyデバイスでは、BR / EDR及びBLE接続を同時に使用可能で、 Bluetooth ClassicとLow-Energy対応デバイスの両方と通信することができます。 BT121は、独立したホストマイクロコントローラと併用できますが、Bluegiga BGScriptスクリプト言語を使用してフラッシュマイクロコントローラにユーザーアプリケーションを組み込むこともできます。. Bluetooth 4.1 Smart Ready準拠 搬送周波数: 2402 → 2480 MHz (全78チャンネル) RF送信出力: +8 dBm (BLE)、+12 dBm (BR / EDR) レシーバ感度: -96 dBm (BLE) OTAデータ転送速度: 1 Mbps (SPP)、300 kbps (iAP2)、100 kbps (BLE) 最大7つのBLE (Bluetooth Low Energy)接続 内蔵アンテナ 組み込みBluetooth Smart Readyスタック BR経由のSPP、iAP2、GATT Bluetoothプロファイル UART経由のBGAPI?シリアルプロトコルAPI、モデム用 BGAPIシリアルプロトコルを実装するBGLIB?ホストAPI / ライブラリ スタンドアロン使用向けのBGScript?スクリプト言語 48 MHz Cortex-M0コアマイクロコントローラ(128 KBフラッシュメモリ及び16 KB RAM搭載) ホスト通信: RTS/CTSフロー制御付きシリアルUART 2 x SPI、UART及び2 x I2Cペリフェラルインターフェイス 最大22個の割り込み付きGPIO 12ビットADCチャンネル x 4及び12ビットDACチャンネル x 2 リアルタイムクロック 電源: +2.2 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ Bluetooth、CE、FCC、IC、韓国、及び日本の認定取得 用途: 健康 / フィットネス、PoS (Point-of-Sales)、M2M接続、自動車アフターマーケット、産業 / ホームオートメーションゲートウェイ、モノのインターネット(IoT)用のローカル通信
RoHS指令(10物質対応)対応