Single Phase Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA最大負荷電流:25 A取り付けタイプ:DIN Rail最小負荷電圧:12 V ac最大負荷電圧:280 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:プラグイン出力装置:サイリスタ最大ターンオン時間:10 ms寸法:22.5 x 119.1 x 80mm長さ:22.5mm単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け 注文コード47151826 品番SUL942460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:25 A
取り付けタイプ:DIN Rail
最小負荷電圧:12 V ac
最大負荷電圧:280 V ac
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:プラグイン
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:10 ms
寸法:22.5 x 119.1 x 80mm
長さ:22.5mm
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする