内容量1個
仕様最大負荷電流:95 A取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:690 V ac最小電圧制御:3.5 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:サイリスタ寸法:44.5 x 58.2 x 27mmリレータイプ:ACEN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
注文コード47151914
品番SO888060