Single Phase SSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:690 V ac最小電圧制御:20 V ac/dc最大電圧制御:265 V ac / dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:サイリスタ寸法:45 x 58.5 x 30mm電圧制御範囲:20 → 265 V ac/dcEN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。 注文コード47151923 品番S0885960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:690 V ac
最小電圧制御:20 V ac/dc
最大電圧制御:265 V ac / dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
寸法:45 x 58.5 x 30mm
電圧制御範囲:20 → 265 V ac/dc
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする