Siretta GPSアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:GPSアンテナ物理形状:角型リード長:3m有鉛:ありシリーズ:MIKE 3AMIKE 3A GPSマグネットマウントアンテナ、Siretta. MIKE 3AシリーズのGPSマグネットマウントアンテナには、磁気と粘着の両方の取り付け方法があり、さまざまな用途に適しています。これらの製品は、携帯機器、車両、フリート車両、資産追跡、屋外用途にも最適です。 MIKE 3Aアンテナの特長と利点 IP67等級 周波数: 1575.42 MHz ピークゲイン: 28 dB 寸法: 47 x 35 mm 注文コード47152054 品番MIKE3A/3M/MMCXM/S/RA/17
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:GPS
アンテナ物理形状:角型
リード長:3m
有鉛:あり
シリーズ:MIKE 3A
MIKE 3A GPSマグネットマウントアンテナ、Siretta. MIKE 3AシリーズのGPSマグネットマウントアンテナには、磁気と粘着の両方の取り付け方法があり、さまざまな用途に適しています。これらの製品は、携帯機器、車両、フリート車両、資産追跡、屋外用途にも最適です。 MIKE 3Aアンテナの特長と利点 IP67等級 周波数: 1575.42 MHz ピークゲイン: 28 dB 寸法: 47 x 35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする