Siretta GPSアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalコネクタ タイプ:SMAアンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止め有鉛:ありシリーズ:TANGO 20TANGO 20 20A IP67等級GPS及びGLONASSパックアンテナ、Siretta. Tango 20及び20Aは、GPS周波数1575.42 MHzに同調するコンパクトなパック形状のアンテナです。TANGO 20Aは、GLONASS測位システムにも対応します。 設置面積(直径46 mm、高さ14.5 mm)が小さく、IP67等級のため、屋内又は屋外に取り付けられます。中心周波数1575.42 MHzに同調し、低ノイズアンプ(LNA)を内蔵して、28 dBのゲインを実現します。 3メートルのRG174同軸ケーブル及びSMAオスコネクタが付属します。 TANGO20/3M/SMAM/S/S/26 TANGO 20 ( 124-8713 124-8713 TANGO20A/3M/SMAM/S/S/26 TANGO 20A ( 124-8714 124-8714 TANGO20A/3M/SMAM/S/RA/26 TANGO 20A ( 140-8056 140-8056 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: 28 dB VSWR: ;1.5 極性: RHCP 保護: IP67等級(ケーブルアウトレットを除く) 寸法: 46.6 mm (径) 14.5 mm (高さ) 作動周波数 1575.42 MHz (GPS) 1592 ±3 MHz (GPS GLONASS) 注文コード47152063 品番TANGO20/3M/SMAM/S/S/26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
コネクタ タイプ:SMA
アンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止め
有鉛:あり
シリーズ:TANGO 20
TANGO 20 20A IP67等級GPS及びGLONASSパックアンテナ、Siretta. Tango 20及び20Aは、GPS周波数1575.42 MHzに同調するコンパクトなパック形状のアンテナです。TANGO 20Aは、GLONASS測位システムにも対応します。 設置面積(直径46 mm、高さ14.5 mm)が小さく、IP67等級のため、屋内又は屋外に取り付けられます。中心周波数1575.42 MHzに同調し、低ノイズアンプ(LNA)を内蔵して、28 dBのゲインを実現します。 3メートルのRG174同軸ケーブル及びSMAオスコネクタが付属します。 TANGO20/3M/SMAM/S/S/26 TANGO 20 ( 124-8713 124-8713 TANGO20A/3M/SMAM/S/S/26 TANGO 20A ( 124-8714 124-8714 TANGO20A/3M/SMAM/S/RA/26 TANGO 20A ( 140-8056 140-8056 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: 28 dB VSWR: ;1.5 極性: RHCP 保護: IP67等級(ケーブルアウトレットを除く) 寸法: 46.6 mm (径) 14.5 mm (高さ) 作動周波数 1575.42 MHz (GPS) 1592 ±3 MHz (GPS GLONASS)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする