Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:スタビーコネクタ タイプ:SMA RPゲイン:2dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 15DELTA 14/15 2.4 GHz WiFi WLAN Bluetoothアンテナ, Siretta. Delta 14 Delta 15は、直接接続型のスタビーアンテナで、2.4 GHz WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeの周波数にチューニングされています。これらのアンテナは、小型かつコンパクトなケーブル不要のソリューションを提供するので、WiFi対応の端末やモデムとの併用に最適です。 これらのアンテナは、NetgearやTP-linkなどの一般的なWiFiモデムに対応しています。 Delta 14 15には、逆極性(RP) SMAオスコネクタが付属しています。 DELTA14 SMAM S RP 11 ストレートコネクタ(RS 124-8671 124-8671 DELTA15 SMAM RA RP 11 直角コネクタ(RS 124-8672 124-8672 ). 動作温度: -20 +60℃ 保管温度: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: (最高) 極性: 垂直方向 放射: 無指向性 動作周波数: 2.4 2.5 GHz (WiFi WLAN Bluetooth ZigBee) 長さ: 56 mm (Delta 14), 53.5 mm (Delta 15) コネクタ: 逆極性SMAオス 注文コード47152106 品番DELTA15/SMAM/RA/RP/11
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:スタビー
コネクタ タイプ:SMA RP
ゲイン:2dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:DELTA 15
DELTA 14/15 2.4 GHz WiFi WLAN Bluetoothアンテナ, Siretta. Delta 14 Delta 15は、直接接続型のスタビーアンテナで、2.4 GHz WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeの周波数にチューニングされています。これらのアンテナは、小型かつコンパクトなケーブル不要のソリューションを提供するので、WiFi対応の端末やモデムとの併用に最適です。 これらのアンテナは、NetgearやTP-linkなどの一般的なWiFiモデムに対応しています。 Delta 14 15には、逆極性(RP) SMAオスコネクタが付属しています。 DELTA14 SMAM S RP 11 ストレートコネクタ(RS 124-8671 124-8671 DELTA15 SMAM RA RP 11 直角コネクタ(RS 124-8672 124-8672 ). 動作温度: -20 +60℃ 保管温度: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: (最高) 極性: 垂直方向 放射: 無指向性 動作周波数: 2.4 2.5 GHz (WiFi WLAN Bluetooth ZigBee) 長さ: 56 mm (Delta 14), 53.5 mm (Delta 15) コネクタ: 逆極性SMAオス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする