ECHO11/0.2M/IPEX/S/S/12 Siretta WiFiアンテナ Siretta 47152124

Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズECHO11仕様ECHO11WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee基板アンテナ、Siretta.SirettaのECHO11Bluetooth/WiFiアンテナは、WiFi、Bluethooth、Zigbee、及びISMの用途に最適です。このアンテナは、スペースが限られている携帯機器や防水設計の機器に最適で、粘着ストリップにより簡単に固定することができます。Echo11は2種類のケーブル長を選択でき、ともにuFL/IPEXコネクタで終端処理されています。ECHO11/0.1M/IPEX/S/S/12-100mmケーブル(RS;896-8279896-8279)ECHO11/0.2M/IPEX/S/S/12-200mmケーブル(RS;124-8686124-8686)インピーダンス(Ω)50注文コード47152124品番ECHO11/0.2M/IPEX/S/S/12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ECHO11WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee基板アンテナ、Siretta.SirettaのECHO11Bluetooth/WiFiアンテナは、WiFi、Bluethooth、Zigbee、及びISMの用途に最適です。このアンテナは、スペースが限られている携帯機器や防水設計の機器に最適で、粘着ストリップにより簡単に固定することができます。Echo11は2種類のケーブル長を選択でき、ともにuFL/IPEXコネクタで終端処理されています。ECHO11/0.1M/IPEX/S/S/12-100mmケーブル(RS;896-8279896-8279)ECHO11/0.2M/IPEX/S/S/12-200mmケーブル(RS;124-8686124-8686)プロトコルWiFi形状アンテナ:基板実装タイプ粘着剤付ゲイン2.6dBi指向性無指向性シリーズECHO11幅(mm)10長さ(mm)45動作周波数(GHz)WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee:2.4~2.5極性垂直方向動作温度範囲(℃)-20~65インピーダンス(Ω)50VSWR1.6:1高さ(mm)1ケーブル長(mm)200厚さ(mm)1.13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする