Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止めゲイン:3dBiケーブル長:500mmシリーズ:TANGO 23TANGO 23 IP67デュアルバンドWiFi WLAN Blurtooth ZigBeeアンテナ、Siretta. Tango 23は、デュアルバンド2.4 GHz 5 GHz WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeアンテナです。コンパクトなパック形状で、直径80 mm、高さ23 mmです。IP67等級で耐候性シーリングが施されたこのアンテナは、屋内及び屋外の取り付けに適しています。 逆極性SMAオスコネクタ付きの0.5メートル低損失CLF100ケーブルが付属します。動作温度: -40 +85℃ インピーダンス: 50 ゲイン: dBi 2.5 GHz 5 dBi 5 GHz VSWR: ;1.7 極性: 垂直方向 放射: 無指向性 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz デュアルバンドWiFi WLAN: 5.1 5.9 GHz 寸法 長さ: 80 mm (直径) 23 mm (高さ、ねじを除く) 取り付けねじ: 長さ22 mm、幅17 mm (ゴム製ガスケット付き) 注文コード47152133 品番TANGO23/0.5M/SMAM/S/RP/19
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7983,898
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:パック
アンテナ実装タイプ:スルーホール ボルト止め
ゲイン:3dBi
ケーブル長:500mm
シリーズ:TANGO 23
TANGO 23 IP67デュアルバンドWiFi WLAN Blurtooth ZigBeeアンテナ、Siretta. Tango 23は、デュアルバンド2.4 GHz 5 GHz WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeアンテナです。コンパクトなパック形状で、直径80 mm、高さ23 mmです。IP67等級で耐候性シーリングが施されたこのアンテナは、屋内及び屋外の取り付けに適しています。 逆極性SMAオスコネクタ付きの0.5メートル低損失CLF100ケーブルが付属します。動作温度: -40 +85℃ インピーダンス: 50 ゲイン: dBi 2.5 GHz 5 dBi 5 GHz VSWR: ;1.7 極性: 垂直方向 放射: 無指向性 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz デュアルバンドWiFi WLAN: 5.1 5.9 GHz 寸法 長さ: 80 mm (直径) 23 mm (高さ、ねじを除く) 取り付けねじ: 長さ22 mm、幅17 mm (ゴム製ガスケット付き)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする