Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:パックコネクタ タイプ:SMA RPゲイン:3dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:TANGO 24TANGO 24 IP67 2.4 GHz WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeパックアンテナ、Siretta. Tango 24パック形アンテナは、2.4 GHzのWiFi WLAN/ Bluetooth ZigBee周波数帯を使用します。M12ねじを使用して内蔵することも外付けにすることもできます。天候を問わずIP67等級の保護性能を発揮します。Tango 24は、ピークゲイン3 dBiを達成しており、WiFiモデム、Bluetooth、又はZigBee信号の到達範囲を最大化します。 SMAオスコネクタ付きの1 mのRG174同軸ケーブルが付属します。動作温度: -30 +60℃ インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ≦1.5 極性: 垂直方向 放射: 無指向 寸法: 40 mm (直径) 15 mm (高さ、ねじ山を除く) 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz 注文コード47152149 品番TANGO24/1M/SMAM/S/RP/17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:パック
コネクタ タイプ:SMA RP
ゲイン:3dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:TANGO 24
TANGO 24 IP67 2.4 GHz WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeパックアンテナ、Siretta. Tango 24パック形アンテナは、2.4 GHzのWiFi WLAN/ Bluetooth ZigBee周波数帯を使用します。M12ねじを使用して内蔵することも外付けにすることもできます。天候を問わずIP67等級の保護性能を発揮します。Tango 24は、ピークゲイン3 dBiを達成しており、WiFiモデム、Bluetooth、又はZigBee信号の到達範囲を最大化します。 SMAオスコネクタ付きの1 mのRG174同軸ケーブルが付属します。動作温度: -30 +60℃ インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ≦1.5 極性: 垂直方向 放射: 無指向 寸法: 40 mm (直径) 15 mm (高さ、ねじ山を除く) 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする