Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:スタビーコネクタ タイプ:SMA RPゲイン:5dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:TANGO 25TANGO 25 25A IP65ミニチュアWiFi デュアルバンドWiFiアンテナ、Siretta. Tango 25 25Aは、ミニチュアスルーホール取り付けWiFi WLAN Bluetooth ZigBeeアンテナです。TANGO 25は、2.4 GHz周波数帯を使用するシングルバンド製品です。TANGO 25Aは、5.8 GHz周波数帯を追加したデュアルバンド製品です。 サイズはわずか22 22 mmで、市場で最もコンパクトなねじ止めWiFiアンテナです。ピークゲインは2.4 2.5 GHz帯で2 dBi、5.1 5.9 GHz帯で4 dBiで、WiFi、Bluetooth、又はZigBee製品の信号の送受信が改善されます。 逆極性SMAオスコネクタ付きの100 mmのRG174同軸ケーブルが付属します。動作温度: -30 +60℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi 2.4 GHz 5 dBi 5 GHz VSWR: (最高) 極性: 垂直方向 放射: 無指向 保護: IP65 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz デュアルバンドWiFi: 5.1 5.8 GHz 寸法 22 mm (直径)、高さ: 22 mm (ねじ山を除く) 重量: 13 +/- g スルーホール取り付け: mm長のねじ山 注文コード47152158 品番TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:スタビー
コネクタ タイプ:SMA RP
ゲイン:5dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:TANGO 25
TANGO 25 25A IP65ミニチュアWiFi デュアルバンドWiFiアンテナ、Siretta. Tango 25 25Aは、ミニチュアスルーホール取り付けWiFi WLAN Bluetooth ZigBeeアンテナです。TANGO 25は、2.4 GHz周波数帯を使用するシングルバンド製品です。TANGO 25Aは、5.8 GHz周波数帯を追加したデュアルバンド製品です。 サイズはわずか22 22 mmで、市場で最もコンパクトなねじ止めWiFiアンテナです。ピークゲインは2.4 2.5 GHz帯で2 dBi、5.1 5.9 GHz帯で4 dBiで、WiFi、Bluetooth、又はZigBee製品の信号の送受信が改善されます。 逆極性SMAオスコネクタ付きの100 mmのRG174同軸ケーブルが付属します。動作温度: -30 +60℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi 2.4 GHz 5 dBi 5 GHz VSWR: (最高) 極性: 垂直方向 放射: 無指向 保護: IP65 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz デュアルバンドWiFi: 5.1 5.8 GHz 寸法 22 mm (直径)、高さ: 22 mm (ねじ山を除く) 重量: 13 +/- g スルーホール取り付け: mm長のねじ山
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする