Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:スタビーコネクタ タイプ:SMAゲイン:0dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 8ADELTA 8A WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeスタビーアンテナ、Siretta. SirettaのDelta 8Aはわずか26 mmの最小のWiFiアンテナです。1/4波長ダイポールアンテナで、WiFi、Bluetooth、Zigbee用途で使用できます。 Delta 8AはSMAオスコネクタを備えています。. 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波長 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz 寸法 長さ: 27 mm 直径: 10.5 mm 注文コード47152176 品番DELTA8A/x/SMAM/S/S/17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:スタビー
コネクタ タイプ:SMA
ゲイン:0dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:DELTA 8A
DELTA 8A WiFi WLAN Bluetooth ZigBeeスタビーアンテナ、Siretta. SirettaのDelta 8Aはわずか26 mmの最小のWiFiアンテナです。1/4波長ダイポールアンテナで、WiFi、Bluetooth、Zigbee用途で使用できます。 Delta 8AはSMAオスコネクタを備えています。. 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波長 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz 寸法 長さ: 27 mm 直径: 10.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする