Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ホイップコネクタ タイプ:SMA RPゲイン:5dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 6BDelta 6B WiFi WLAN Bluethooth ZigBeeヒンジ式アンテナ、Siretta. Delta 6Bは、シングルバンドのWiFi WLAN Bluethooth ZigBeeアンテナです。ピークゲインが5 dBiで、2.4〜2.5 GHzに同調します。1/2波長ダイポール放射エレメントを備えており、ヒンジ式ジョイントによりアンテナを適切な位置に配置すれば、最適な性能が得られます。 Delta 6Bアンテナは、NETGEARやTP-LinkのようなさまざまなWiFiモデムと併用することができます。 SMAオスコネクタ又は逆極性SMAオスコネクタが付属しています(WiFiモデムの一般的なコネクタタイプは後者)。 DELTA6B/x/SMAM/S/S/11 SMAオスコネクタ(RS 124-8878 124-8878 DELTA6B/x/SMAM/RP/S/11 逆極性SMAオスコネクタ(RS 124-8879 124-8879 ). 動作温度範囲: -20 +65 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2.0:1 極性: 垂直方向 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz 寸法 長さ: 196 mm 幅: 12.5 mm 注文コード47152194 品番DELTA6B/x/SMAM/RP/S/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:ホイップ
コネクタ タイプ:SMA RP
ゲイン:5dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:DELTA 6B
Delta 6B WiFi WLAN Bluethooth ZigBeeヒンジ式アンテナ、Siretta. Delta 6Bは、シングルバンドのWiFi WLAN Bluethooth ZigBeeアンテナです。ピークゲインが5 dBiで、2.4〜2.5 GHzに同調します。1/2波長ダイポール放射エレメントを備えており、ヒンジ式ジョイントによりアンテナを適切な位置に配置すれば、最適な性能が得られます。 Delta 6Bアンテナは、NETGEARやTP-LinkのようなさまざまなWiFiモデムと併用することができます。 SMAオスコネクタ又は逆極性SMAオスコネクタが付属しています(WiFiモデムの一般的なコネクタタイプは後者)。 DELTA6B/x/SMAM/S/S/11 SMAオスコネクタ(RS 124-8878 124-8878 DELTA6B/x/SMAM/RP/S/11 逆極性SMAオスコネクタ(RS 124-8879 124-8879 ). 動作温度範囲: -20 +65 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2.0:1 極性: 垂直方向 作動周波数 WiFi WLAN Bluetooth ZigBee: 2.4 2.5 GHz 寸法 長さ: 196 mm 幅: 12.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする