ALPHA10/2.5M/SMAM/S/S/20 Siretta WiFiアンテナ Siretta 47152203

Siretta WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様RFプロトコル:WiFiアンテナ物理形状:ブレードアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:3dBiコネクタジェンダー:オスシリーズ:ALPHA 10ALPHA 10 2.4 GHz Wi-Fi / Bluetoothブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 10は、2.4 GHz Wi-Fi / Bluetoothアンテナです。2.5メートルのケーブルと3M接着ベースを装備しています。 このアンテナは、簡単に剥がせる接着ステッカー付きのほとんどのタイプ及びサイズの面に適しています。 素早く簡単に接着でき、接着面にダメージを与えません。 ALPHA 10は、Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee用途に最適です。 ALPHA 10ブレードアンテナの特長と利点 2.5メートルのRG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ終端付き 3.03 dBiピークゲイン 動作温度範囲: -40° → 85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 寸法: 115 mm x 22 mm x 4 mm注文コード47152203品番ALPHA10/2.5M/SMAM/S/S/20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
RFプロトコル:WiFi
アンテナ物理形状:ブレード
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:3dBi
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:ALPHA 10
ALPHA 10 2.4 GHz Wi-Fi / Bluetoothブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 10は、2.4 GHz Wi-Fi / Bluetoothアンテナです。2.5メートルのケーブルと3M接着ベースを装備しています。 このアンテナは、簡単に剥がせる接着ステッカー付きのほとんどのタイプ及びサイズの面に適しています。 素早く簡単に接着でき、接着面にダメージを与えません。 ALPHA 10は、Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee用途に最適です。 ALPHA 10ブレードアンテナの特長と利点 2.5メートルのRG174同軸ケーブル、SMAオスコネクタ終端付き 3.03 dBiピークゲイン 動作温度範囲: -40° → 85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 寸法: 115 mm x 22 mm x 4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする