内容量1個
仕様RFプロトコル:WiFiサポートされる周波数帯:2.4 GHzアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:2.6dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:ECHO 28ECHO 28 2.4 GHz Wi-Fiフレキシブル基板アンテナ、Siretta. SirettaのECHO 28 Wi-Fi基板アンテナは、フレキシブルでコンパクトなアンテナを必要とするWi-Fi、Bluetooth、Zigbee、ISM用途に最適です。 このアンテナには簡単でクリーンに、そして確実に基板に接着できる接着ストリップも付属しています。 ECHO 28 Wi-Fiアンテナの特長と利点 31 mm x 28.5 mm x 0.1 mm 2 dBiピークゲイン 200 mmの1.13 mm同軸コネクタ、IPEXコネクタ付き 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ インピーダンス: 50 Ω 無指向性放射 リニア及び垂直極性
注文コード47152237
品番ECHO28/0.5M/IPEX/S/S/30