Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズDELTA2C 仕様有鉛:なし、DELTA1/DELTA2クワッドバンドGSM/GPRSスタビーアンテナ、Siretta.DELTA1とDELTA2ファミリは、直接接続型のスタビーアンテナで、クワッドバンドGSM/GPRS、3Gの周波数にチューニングされています。DELTA1アンテナはストレートコネクタを備え、DELTA2は直角コネクタを備えています。Cバージョンのファミリはどちらも、クワッドバンドGSM/GPRSにチューニングされています。また、Aバージョンは、3G/UTMSバンドとISMバンド(868MHz/915MHz)にも対応します。DELTA1/DELTA2シリーズは、小型のケーブルフリーアンテナのオプションを備えているので、M2M業界におけるワイヤレス端末やモデムとの使用に最適です。アンテナポートに直接装着するだけで、取り付けが簡単です。これらのアンテナは、駐車場メータ、公共事業用メータ、道路交通の監視、GSM、3G、ISM周波数を使用するその他のM2M用途で一般的に使用されています。通常、これらの製品はクワッドバンドGSM/GPRS、3G/UMTS、868MHz、915MHzISMの周波数にチューニングされます。バージョンごとにチューニングは異なるので、多様な用途向けに最適化できます。幅広い動作周波数帯域を使用しているので、クワッドバンドGSM/GPRSネットワークを介した世界規模のセルラー用途や、3G/UMTS経由の高データ転送レートにも対応します。4つのバージョンを用意:DELTA1(ストレートSMA-Mコネクタ)DELTA1A/x/SMAM/S/S/11-クワッドバンドGSM/GPRS、3G/UTMS、ISM(868/915MHz)(RS;124-8673124-8673)DELTA1C/x/SMAM/S/S/23-クワッドバンドGSM/GPRS(RS;124-8674124-8674)DELTA2(直角SMA-Mコネクタ)DELTA2A/x/SMAM/S/RA/11-クワッドバンドGSM/GPRS、3G/UTMS、ISM(868/915MHz)(RS;124-8675124-8675)DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23-クワッドバンドGSM/GPRS(RS;124-8676124-8676) 注文コード47152246 品番DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
有鉛:なし
、DELTA1/DELTA2クワッドバンドGSM/GPRSスタビーアンテナ、Siretta.DELTA1とDELTA2ファミリは、直接接続型のスタビーアンテナで、クワッドバンドGSM/GPRS、3Gの周波数にチューニングされています。DELTA1アンテナはストレートコネクタを備え、DELTA2は直角コネクタを備えています。Cバージョンのファミリはどちらも、クワッドバンドGSM/GPRSにチューニングされています。また、Aバージョンは、3G/UTMSバンドとISMバンド(868MHz/915MHz)にも対応します。DELTA1/DELTA2シリーズは、小型のケーブルフリーアンテナのオプションを備えているので、M2M業界におけるワイヤレス端末やモデムとの使用に最適です。アンテナポートに直接装着するだけで、取り付けが簡単です。これらのアンテナは、駐車場メータ、公共事業用メータ、道路交通の監視、GSM、3G、ISM周波数を使用するその他のM2M用途で一般的に使用されています。通常、これらの製品はクワッドバンドGSM/GPRS、3G/UMTS、868MHz、915MHzISMの周波数にチューニングされます。バージョンごとにチューニングは異なるので、多様な用途向けに最適化できます。幅広い動作周波数帯域を使用しているので、クワッドバンドGSM/GPRSネットワークを介した世界規模のセルラー用途や、3G/UMTS経由の高データ転送レートにも対応します。4つのバージョンを用意:DELTA1(ストレートSMA-Mコネクタ)DELTA1A/x/SMAM/S/S/11-クワッドバンドGSM/GPRS、3G/UTMS、ISM(868/915MHz)(RS;124-8673124-8673)DELTA1C/x/SMAM/S/S/23-クワッドバンドGSM/GPRS(RS;124-8674124-8674)DELTA2(直角SMA-Mコネクタ)DELTA2A/x/SMAM/S/RA/11-クワッドバンドGSM/GPRS、3G/UTMS、ISM(868/915MHz)(RS;124-8675124-8675)DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23-クワッドバンドGSM/GPRS(RS;124-8676124-8676)
プロトコル2G(GSM/GPRS) 形状スタビー ゲイン2dBi(3.5dBiのピーク) シリーズDELTA2C 長さ(mm)53.5 極性垂直方向 動作温度範囲(℃)-20〜60 インピーダンス(Ω)50 VSWR2(最大) コネクタタイプSMA コネクタジェンダーオス 動作周波数(MHz)DELTA2C:850/900/1800/1900(クワッドバンドGSM/GPRS/2G) 保管温度範囲(℃)-30〜75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする