内容量1個仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ロッドアンテナ実装タイプ:直接有鉛:なしコネクタジェンダー:オスアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:DELTA 7BDELTA 7BクワッドバンドGSM GPRSヒンジ付きアンテナ. Delta 7Bは、1/4波長無指向性クワッドバンドGSM GPRSアンテナで、ピークゲインは2 dBiです。装置に直接取り付けることができ、ヒンジ付きジョイントにより最高の信号強度を得られる向きに調整できます。Delta 7Bは、世界各国のモバイル通信に適していて、駐車場メータ、ワイヤレスキーエントリ、セキュリティシステム、及びリモート監視で一般的に使用されています。 Delta 7BはSMAオスコネクタを備えています。. 動作温度範囲: -20 +65 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2.0:1 極性: 垂直方向 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 寸法 長さ: 110 mm 幅: 10 mm注文コード47152255品番DELTA7B/x/SMAM/S/S/11