内容量1個仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ロッドコネクタ タイプ:SMAゲイン:3dBiリード長:1.2mアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:MIKE 1AMIKE 1AクワッドバンドGSM GPRS 3G 1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta. Mike 1Aは、クワッドバンドGSM GPRS 3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3 dBiであるMike 1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。 Mike 1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。 MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20 1.2 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8689 124-8689 MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20 2.5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8690 124-8690 MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12 2.5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8873 124-8873 MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8691 124-8691 MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20 5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8692 124-8692 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2.1 GHz 寸法 高さ: 105 mm 幅: 34 mm注文コード47152264品番MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20