MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 Siretta アンテナ Siretta 47152289

Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ロッドアンテナ実装タイプ:磁気式ゲイン:3dBiリード長:5mアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:MIKE 1AMIKE 1AクワッドバンドGSM GPRS 3G 1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta. Mike 1Aは、クワッドバンドGSM GPRS 3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3 dBiであるMike 1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。 Mike 1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。 MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20 1.2 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8689 124-8689 MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20 2.5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8690 124-8690 MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12 2.5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8873 124-8873 MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8691 124-8691 MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20 5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8692 124-8692 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2.1 GHz 寸法 高さ: 105 mm 幅: 34 mm注文コード47152289品番MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ロッド
アンテナ実装タイプ:磁気式
ゲイン:3dBi
リード長:5m
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:MIKE 1A
MIKE 1AクワッドバンドGSM GPRS 3G 1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta. Mike 1Aは、クワッドバンドGSM GPRS 3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3 dBiであるMike 1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。 Mike 1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。 MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20 1.2 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8689 124-8689 MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20 2.5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8690 124-8690 MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12 2.5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8873 124-8873 MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8691 124-8691 MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20 5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8692 124-8692 ). 動作温度: -40 +85 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2.1 GHz 寸法 高さ: 105 mm 幅: 34 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする