Siretta アンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ロッドアンテナ実装タイプ:磁気式有鉛:ありリード長:5mアンテナ内部構造:ダイポールシリーズ:MIKE 1AMIKE 1AクワッドバンドGSM / GPRS / 3G 1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta. Mike 1Aは、クワッドバンドGSM / GPRS / 3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3 dBiであるMike 1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。 Mike 1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。 MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20 - 1.2 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS ; 124-8689 124-8689 ) MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20 - 2.5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS ; 124-8690 124-8690 ) MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12 - 2.5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS ; 124-8873 124-8873 ) MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 - 5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS ; 124-8691 124-8691 ) MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20 - 5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS ; 124-8692 124-8692 ). 動作温度: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ゲイン: 3 dBi VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 作動周波数 クワッドバンドGSM / GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2.1 GHz 寸法 高さ: 105 mm 幅: 34 mm 注文コード47152298 品番MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・仕様・リード線など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ロッド
アンテナ実装タイプ:磁気式
有鉛:あり
リード長:5m
アンテナ内部構造:ダイポール
シリーズ:MIKE 1A
MIKE 1AクワッドバンドGSM / GPRS / 3G 1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta. Mike 1Aは、クワッドバンドGSM / GPRS / 3G周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、迅速に設置できます。又、最良の信号を受信できるように、簡単に位置を変えることができます。ピークゲインが3 dBiであるMike 1Aは、M2M用途向けに信頼性の高い良好な信号を供給できます。 Mike 1Aには、以下の長さとコネクタのRG174同軸ケーブルをご用意しています。 MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20 - 1.2 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS ; 124-8689 124-8689 ) MIKE1A/2.5M/FMEF/S/S/20 - 2.5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS ; 124-8690 124-8690 ) MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12 - 2.5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS ; 124-8873 124-8873 ) MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 - 5 mケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS ; 124-8691 124-8691 ) MIKE1A/5M/SMAM/S/S/20 - 5 mケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS ; 124-8692 124-8692 ). 動作温度: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ゲイン: 3 dBi VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波ホイップ 作動周波数 クワッドバンドGSM / GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G: 2.1 GHz 寸法 高さ: 105 mm 幅: 34 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする